Telemecanique Sensors France - Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 1O+1F,1O échel. - conn. M8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118000209

Réf. Sonepar

00002800020

Réf. Fournisseur

XCSDMC590L01M8

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

type de construction du boîtier

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

0...0 V

distance de commutation

15 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

contact de relais

largeur du capteur

16 mm

hauteur du capteur

51 mm

longueur du capteur

7 mm

diamètre du capteur

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

autre

distance de commutation protégée ARRÊT

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE

5 mm

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

température ambiante

-25...85 °C

courant de sortie min.

100 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation assignée CC

24...24 V

type de tension

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec affichage du statut

Non

indice de protection (IP)

IP67K