Telemecanique Sensors France - Preventa XCSDMP - inter. électromag. codé - plast. - 1O+2F,1F échel. - câble 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110971941
Réf. Sonepar
00002097194
Réf. Fournisseur
XCSDMP5005
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
0...0 V
distance de commutation
20 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
3
type d'actionnement
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble radial
finition de la sortie de commutation
contact de relais
largeur du capteur
25 mm
hauteur du capteur
88 mm
longueur du capteur
13 mm
diamètre du capteur
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE
8 mm
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
-25...85 °C
courant de sortie min.
100 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
IP66