Telemecanique Sensors France - Preventa XCSDMP - inter. électromag. codé - plast. - 2O+1F,1O échel. - câble 10m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110972023

Réf. Sonepar

00002097202

Réf. Fournisseur

XCSDMP70010

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

type de construction du boîtier

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

0...0 V

distance de commutation

20 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

câble radial

finition de la sortie de commutation

contact de relais

largeur du capteur

25 mm

hauteur du capteur

88 mm

longueur du capteur

13 mm

diamètre du capteur

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

autre

distance de commutation protégée ARRÊT

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE

8 mm

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

température ambiante

-25...85 °C

courant de sortie min.

100 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation assignée CC

24...24 V

type de tension

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec affichage du statut

Non

indice de protection (IP)

IP67K