Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Idp secu.metal electro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
force de retenue - 20 N
avec déverrouillage interne - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110708776
Réf. Sonepar
00002070877
Réf. Fournisseur
XCSE73127
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
force de retenue
20 N
avec déverrouillage interne
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition du raccordement électrique
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
avec affichage du statut
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec dévérouillage auxiliaire
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC
24...24 V
largeur du capteur
98 mm
hauteur du capteur
146 mm
longueur du capteur
44 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition de l'élément de commutation
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
indice de protection (IP)
IP67K
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation | déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 2O coupure lente simultanée sans contact cc - 2 M20 x1,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs