Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 3O 24V - 2xM20

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • force de retenue - 2000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110719598

Réf. Sonepar

00002071959

Réf. Fournisseur

XCSE8312

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

force de retenue

2000 N

avec déverrouillage interne

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec dévérouillage auxiliaire

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC

24...24 V

largeur du capteur

98 mm

hauteur du capteur

146 mm

longueur du capteur

44 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

type de construction du boîtier

Quader

matériau du boîtier/corps

métal

revêtement du boîtier

autre

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

indice de protection (IP)

IP67K

Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation | déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 3O - 1O+1F coupure lente simultanée - 2 M20 x1,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 1 DEL