Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • force de retenue - 7 N

  • avec déverrouillage interne - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110244311

Réf. Sonepar

00002024431

Réf. Fournisseur

XCSM4102L5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

force de retenue

7 N

avec déverrouillage interne

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

finition du raccordement électrique

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec dévérouillage auxiliaire

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC

250...250 V

largeur du capteur

30 mm

hauteur du capteur

70 mm

longueur du capteur

16 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition de l'élément de commutation

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.1 A

type de construction du boîtier

autre

matériau du boîtier/corps

métal

revêtement du boîtier

autre

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

indice de protection (IP)

IP68