Schneider Electric - Harmony manipulateur D22 - 2 positions fixes - 1 F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 54 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110887402
Réf. Sonepar
00002088740
Réf. Fournisseur
XD4PA12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21
10 A
longueur du joystick
54 mm
nombre de directions d'actionnement
2
nombre de positions de commutation
2
avec retour automatique à la position 0
Non
fixation centrale, diamètre du trou
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Non
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - manipulateur Ø22 - 2 positions fixes - 1 F - diamètre de fixation : 22mm - métal plaqué chrome (collerette) et zamak (embase de fixation) - IP66 - 2 sens - position maintenue, tige opérationnelle 54 mm longueur
Les Atouts de l'article:
Ce manipulateur offre une interface polyvalente et intuitive pour contrôler vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.