Schneider Electric - Harmony manipulateur D22 - 2 positions a rappel vers 0 position - 1 F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 54 mm
nombre de directions d'actionnement - 2
nombre de positions de commutation - 2
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110887419
Réf. Sonepar
00002088741
Réf. Fournisseur
XD4PA22
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21
10 A
longueur du joystick
54 mm
nombre de directions d'actionnement
2
nombre de positions de commutation
2
avec retour automatique à la position 0
Oui
fixation centrale, diamètre du trou
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement
0
nombre de contacts-inverseurs par direction
0
verrouillage en position 0
Non
générateur de code
Non
signal de sortie analogique configurable
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - manipulateur Ø22 - 2 positions à rappel vers 0 position - 1 F - diamètre de fixation : 22mm - matériau de la collerette : métal plaqué chromé - matériau de l'embase de fixation : zamak - IP66