Schneider Electric - Harmony manipulateur D22 - 4 positions a rappel vers 0 position - 1 F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 54 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 4

  • nombre de positions de commutation - 4

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110887433

Réf. Sonepar

00002088743

Réf. Fournisseur

XD4PA24

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21

10 A

longueur du joystick

54 mm

nombre de directions d'actionnement

4

nombre de positions de commutation

4

avec retour automatique à la position 0

Oui

fixation centrale, diamètre du trou

22 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement

1

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement

0

nombre de contacts-inverseurs par direction

0

verrouillage en position 0

Non

générateur de code

Non

signal de sortie analogique configurable

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony - manipulateur Ø22 - 4 positions à rappel vers 0 position - 1 F - diamètre de fixation : 22mm - matériau de la collerette : métal plaqué chromé - matériau de l'embase de fixation : zamak - IP66