Telemecanique Sensors France - XE2NP31 - éléments de contacts inter posit NC+NC simultanés à action dépendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110196566
Réf. Sonepar
00002019656
Réf. Fournisseur
XE2NP3141
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
intégrable
mode de pose
autre
Telemecanique Sensors XE2NP31 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZCT - NC+NC simultanés à action dépendante - connexion à vis étrier - capteur de fin de course