Telemecanique Sensors France - XE3SP21 - éléments de contacts inter position NC+2NO à action brusque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110193237
Réf. Sonepar
00002019323
Réf. Fournisseur
XE3SP2151
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
intégrable
mode de pose
autre
Telemecanique Sensors XE3SP21 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC/D/K/P - NC+2NO à action brusque - connexion à vis étrier - capteur de fin de course