Schneider Electric - Harmony XENC - bloc de contact a rappel - 1OF+1F - mont. front.- entraxe 30-40m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110607673

Réf. Sonepar

00002060767

Réf. Fournisseur

XENB1491

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable et intégrable

mode de pose

fixation frontale

douille

sans