Schneider Electric - Harmony XAC - bloc contact a rappel - 1O+2F - montage frontal - 2 vitesse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110645705
Réf. Sonepar
00002064570
Réf. Fournisseur
XENG1191
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Harmony XAC - bloc contact à rappel - 1O+2F - montage frontal - 2 vitesses - type de circuit élec. : télécommande - rappel à ressort - bloc de contact unique - accessoires associés : XACA, XACA9…tête
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de montage présenté est un bloc de contact à rappel à ressort Ce produit est prévu pour être fixé sur des borniers à vis-étrier et possède deux contacts à ouverture et un contact à fermeture à action dépendante Ce bloc assure une sécurité absolue lors de la mise en contact de vos éléments Il est compatible avec les produits des gammes XAC et peut se monter facilement par le client Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse