Telemecanique Sensors France - XF9D - ID surcourse - tige carrée 6mm - 4P 130/65A - action brusque - 3 PG29
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110471847
Réf. Sonepar
00002047184
Réf. Fournisseur
XF9D651
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP54
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
levier à galet
matériau du boîtier/corps
autre
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
hauteur du capteur
0 mm
largeur du capteur
0 mm
longueur du capteur
0 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
TeSensors XF9D - inter de surcourse capteur fin de course boîtier aluminium - tête rotative angulaire course maxi 75° 2 sens & tige car 6mm long 200mm - 4P 130/65A action brusque schéma 2/3P - RAZ manuel - 3 PG29 - LHP 127x207x184mm - IP65