Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - station RFID - 13,56Mhz - 2 ports de communication Ethernet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 100 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119615105
Réf. Sonepar
01887961510
Réf. Fournisseur
XGCS850C201
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
fréquence
0...13.56 MHz
protocole radio
ISO 15693
portée de transmission max.
100 mm
type de mémoire
autre
matériau du boîtier/corps
autre
largeur
93 mm
hauteur
40 mm
profondeur
80 mm
diamètre
0 mm
poids
36 g
indice de protection (IP)
IP65/IP67
couleur
bleu