Telemecanique Sensors France - OsiSense XMA - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 1OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 1...6 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP54
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110249217
Réf. Sonepar
00002024921
Réf. Fournisseur
XMAV06L2135
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
1...6 bar
dimension du filetage
1/4 pouce
indice de protection (IP)
IP54
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
6000 hPa
réglage initial
1000...6000 hPa
pression de commutation
0.2...4.8 bar
réglage final
200...4800 hPa
différentiel de pression
1.2 bar
pression d'essai max.
13.5 bar
pression d'éclatement
30 bar
température du milieu
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
133 mm
largeur
57 mm
profondeur
97.5 mm