Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0.6...10 bar

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110711530

Réf. Sonepar

00002071153

Réf. Fournisseur

XMLA010A2S11

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement

0.6...10 bar

dimension du filetage

1/4 pouce

indice de protection (IP)

IP66

finition électronique

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Non

adapté en tant que limiteur

Non

pression de travail max.

10000 hPa

réglage initial

600...10000 hPa

pression de commutation

0.1...9.5 bar

réglage final

100...9500 hPa

différentiel de pression

0.5 bar

pression d'essai max.

22.5 bar

pression d'éclatement

45 bar

température du milieu

0...70 °C

raccordement

filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Non

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

113 mm

largeur

35 mm

profondeur

75 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - détection 1 seuil - FPM, FKM | alliage zinc - air 0...70°C | eau 0...70°C | huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg13 - 113x75x35mm