Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 20bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 1...20 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110711691
Réf. Sonepar
00002071169
Réf. Fournisseur
XMLA020A2S11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
1...20 bar
dimension du filetage
1/4 pouce
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
20000 hPa
réglage initial
1000...20000 hPa
pression de commutation
0.6...19 bar
réglage final
600...19000 hPa
différentiel de pression
1 bar
pression d'essai max.
45 bar
pression d'éclatement
90 bar
température du milieu
0...70 °C
raccordement
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 20bar - détect 1 seuil - laiton | nitrile | alliage zinc - air 0...70°C | eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm