Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 35bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 1.5...35 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP65
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110749830
Réf. Sonepar
00002074983
Réf. Fournisseur
XMLA035A2C11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
1.5...35 bar
dimension du filetage
1/4 pouce
indice de protection (IP)
IP65
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
35000 hPa
réglage initial
1500...35000 hPa
pression de commutation
0.25...33.75 bar
réglage final
250...33750 hPa
différentiel de pression
1.25 bar
pression d'essai max.
80 bar
pression d'éclatement
160 bar
température du milieu
0...70 °C
raccordement
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 35bar - détect 1 seuil - laiton | nitrile | alliage zinc - air 0...70°C | eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - 1 connecteur mâle EN 175301-803-A 4 broches - 113x75x35mm