Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 500bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 30...500 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110712391
Réf. Sonepar
00002071239
Réf. Fournisseur
XMLA500D2S11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
30...500 bar
dimension du filetage
1/4 pouce
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
500000 hPa
réglage initial
30000...500000 hPa
pression de commutation
10...455 bar
réglage final
10000...455000 hPa
différentiel de pression
45 bar
pression d'essai max.
1125 bar
pression d'éclatement
2250 bar
température du milieu
0...160 °C
raccordement
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 500bar - détection 1 seuil - FPM, FKM | PTFE | laiton | acier inox | acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm