Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-B - pressostat - 160bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 10...160 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110714265

Réf. Sonepar

00002071426

Réf. Fournisseur

XMLB160D2S11

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement

10...160 bar

dimension du filetage

autre

indice de protection (IP)

IP66

finition électronique

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Oui

adapté en tant que limiteur

Non

pression de travail max.

160000 hPa

réglage initial

10000...160000 hPa

pression de commutation

0.7...139.2 bar

réglage final

700...139200 hPa

différentiel de pression

79.2 bar

pression d'essai max.

360 bar

pression d'éclatement

720 bar

température du milieu

0...160 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Non

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

113 mm

largeur

35 mm

profondeur

75 mm

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 160bar - régul 2 seuils - FPM, FKM | PTFE | laiton | acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm