Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..400bar - G 1/4A mâle - 4..20mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...400 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110974072
Réf. Sonepar
00002097407
Réf. Fournisseur
XMLG400D21
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0...400 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
400000 hPa
réglage initial
0...400000 hPa
pression de commutation
0...400 bar
réglage final
0...400000 hPa
différentiel de pression
0 bar
pression d'essai max.
800 bar
pression d'éclatement
900 bar
température du milieu
-15...125 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
58.1 mm
largeur
0 mm
diamètre
22.8 mm
profondeur
48.5 mm