Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 10bar - G 1/4 - 0..10V-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.5...10 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119610537
Réf. Sonepar
01887961053
Réf. Fournisseur
XMLR010G1P75
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0.5...10 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
10000 hPa
réglage initial
0...10000 hPa
pression de commutation
0.8...10 bar
réglage final
0...1000 hPa
différentiel de pression
0.3 bar
pression d'essai max.
40 bar
pression d'éclatement
40 bar
température du milieu
-20...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
50000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
1e+006 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
1
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
1
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
93 mm
largeur
41 mm
diamètre
0 mm
profondeur
42 mm