Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - G 1/4 - 4..20mA-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...1 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119609814
Réf. Sonepar
01887960981
Réf. Fournisseur
XMLRM01G1P25
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0...1 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
1000 hPa
réglage initial
0...1000 hPa
pression de commutation
-0.08...-1 bar
réglage final
0...-1000 hPa
différentiel de pression
0.03 bar
pression d'essai max.
3 bar
pression d'éclatement
3 bar
température du milieu
-20...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
-5000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
-100000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
1
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
1
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
93 mm
largeur
41 mm
diamètre
0 mm
profondeur
42 mm