Telemecanique Sensors France - OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 1.3...12 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110602005

Réf. Sonepar

00002060200

Réf. Fournisseur

XMPE12C2431

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement

1.3...12 bar

dimension du filetage

autre

indice de protection (IP)

IP54

finition électronique

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel

Oui

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Oui

adapté en tant que limiteur

Oui

pression de travail max.

12000 hPa

réglage initial

1300...12000 hPa

pression de commutation

0.3...10.3 bar

réglage final

300...10300 hPa

différentiel de pression

8.4 bar

pression d'essai max.

0 bar

pression d'éclatement

30 bar

température du milieu

0...70 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...400 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

130000 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression

1.2e+006 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

3

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Oui

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

138 mm

largeur

57 mm

profondeur

98 mm