Telemecanique Sensors France - OsiSense XMX - pressostat - 6bar - écart réglable 2 seuils - 1OF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 1...6 bar

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110249279

Réf. Sonepar

00002024927

Réf. Fournisseur

XMXA06L2135

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement

1...6 bar

dimension du filetage

1/4 pouce

indice de protection (IP)

IP54

finition électronique

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Oui

adapté en tant que limiteur

Oui

pression de travail max.

6000 hPa

réglage initial

1000...6000 hPa

pression de commutation

0.2...4.8 bar

réglage final

200...4800 hPa

différentiel de pression

1.2 bar

pression d'essai max.

13.5 bar

pression d'éclatement

30 bar

température du milieu

0...70 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Non

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

133 mm

largeur

57 mm

profondeur

97.5 mm