Schneider Electric - Preventa XPEA - inter. a pied - simple - sans capot - plast.- noir - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110650006
Réf. Sonepar
00002065000
Réf. Fournisseur
XPEA110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Non
avec verrouillage
Non
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
plastique
avec isolation de protection
Non
couleur
noir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP43
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
94 mm
hauteur
54 mm
profondeur
161 mm
Preventa XPEA - inter. à pied - simple - sans capot - plast.- noir - 1O+1F
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur à pédale est conçu pour les cintreuses, machines de dosage, postes de montage, machine d’emballage, presses à découper et à emboutir, machines outils, machines de forgeage, de laminage, de transformation à froid.