Schneider Electric - Preventa XPEM - inter. a pied - simple - sans capot - metal.- bleu - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110650105
Réf. Sonepar
00002065010
Réf. Fournisseur
XPEM110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Non
avec verrouillage
Non
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
métal
avec isolation de protection
Non
couleur
bleu
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
104 mm
hauteur
104 mm
profondeur
172 mm
Preventa XPEM - inter. à pied - simple - sans capot - métal.- bleu - 1O+1F
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur à pied Harmony XPE dispose d'une pédale de sécurité en métal bleu, en une seule étape. Il préserve l'ergonomie de vos machines, tout en assurant leur conformité avec les dernières normes de sécurité. Il garantit une longue durée de vie, même dans les environnements difficiles, grâce à sa résistance aux huiles, notamment hydrauliques.