Schneider Electric - Preventa - Interrupteur a pedale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110600346
Réf. Sonepar
00002060034
Réf. Fournisseur
XPEM129
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Non
avec verrouillage
Non
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
métal
avec isolation de protection
Non
couleur
bleu
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
131 mm
hauteur
90 mm
profondeur
232 mm