Schneider Electric - Preventa - Interr xpem310 a pied sim ple capot metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480620126
Réf. Sonepar
00002062012
Réf. Fournisseur
XPEM310SA1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Oui
avec verrouillage
Non
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
métal
avec isolation de protection
Oui
couleur
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
220 mm
hauteur
220 mm
profondeur
250 mm
Preventa - Interr xpem310 a pied sim ple capot metal
Les Atouts de l'article:
Cette pédale simple Harmony XPE est une solution idéale pour fournir des instructions de démarrage et d'arrêt pour de nombreux types de machines industrielles.Il dispose d'1 contact NF + 1 NO. Son capot de protection permet une instruction de démarrage de sécurité pour les machines potentiellement dangereuses, évitant le risque de fonctionnement accidentel, soit par l'action humaine, soit par la chute d'objets. Il incorpore des contacts à ouverture brusque avec une fonction d'ouverture positive. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à un indice de protection IP66. Il est livré dans un boîtier en métal peint en bleu.Il est conçu pour de nombreux types de machines industrielles, fonctionnant dans divers modes de fonctionnement tels que le démarrage normal (pulsé), le démarrage progressif, le maintien pour fonctionner.