Schneider Electric - Preventa XPER - inter. a pied - simple - avec capot - metal.- orange - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110470956
Réf. Sonepar
00002047095
Réf. Fournisseur
XPER510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Oui
avec verrouillage
Oui
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
métal
avec isolation de protection
Non
couleur
orange
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
160 mm
hauteur
135 mm
profondeur
186 mm
Preventa XPER - inter. à pied - simple - avec capot - métal.- orange - 1O+1F
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'interrupteur XPE est muni de contacts à rupture brusque et à manœuvre positive d'ouverture. Cet appareil est à manœuvre positive au relâchement : le maintien ou le retour au repos (arrêt machine) s’obtient par actionnement positif. L'interrupteur XPE offre une solution adaptée pour les commandes de marche ou commande d’arrêt sur de nombreuses machines industrielles à modes de fonctionnement multiples : marche par impulsion, au coup par coup ou marche continue. La gamme se compose d’interrupteurs métalliques (charges lourdes, risque élevé) répondant aux exigences les plus sévères et d’interrupteurs plastiques (charges légères, risque faible). Ce produit possède une tenue aux vibrations et aux chocs mécaniques complété d'un degré de protection IP66. Cet interrupteur à pédale est métallique avec ou sans capot de protection, simple ou double. Les performances de la gamme Harmony répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. 0 0