Schneider Electric - Preventa XPER - inter. a pied - simple - avec capot - metal.- orange - 2O+2F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110470970

Réf. Sonepar

00002047097

Réf. Fournisseur

XPER511

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'ordre

sous ou hors tension

avec gaine protectrice

Oui

avec verrouillage

Oui

nombre de positions de commutation

1

fonction de commutation encliquetable

Non

matériau

métal

avec isolation de protection

Non

couleur

orange

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

autre

largeur

160 mm

hauteur

135 mm

profondeur

186 mm