Schneider Electric - Preventa XPER - inter. a pied - simple - avec capot - metal.- orange - 2O+2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110471014
Réf. Sonepar
00002047101
Réf. Fournisseur
XPER711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Oui
avec verrouillage
Oui
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
métal
avec isolation de protection
Non
couleur
orange
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
160 mm
hauteur
135 mm
profondeur
186 mm