Schneider Electric - Preventa XPEY - inter. a pied - simple - avec capot - plast.- jaune - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110221435
Réf. Sonepar
00002022143
Réf. Fournisseur
XPEY310
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Oui
avec verrouillage
Non
nombre de positions de commutation
1
fonction de commutation encliquetable
Non
matériau
plastique
avec isolation de protection
Non
couleur
jaune
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
indice de protection (IP)
IP55
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
165 mm
hauteur
74 mm
profondeur
282 mm
Preventa XPEA - interrupteur à pied - simple - avec capot - plastique - jaune - 1O+1F - 1 étage - IP55 - interrupteur à pédale unique,sans mécanisme de déclenchement