Schneider Electric - Preventa XPSAC - controleur - arret d'urgence - 115Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 115...115 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110274042
Réf. Sonepar
00002027404
Réf. Fournisseur
XPSAC3421
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
à un canal ou à un ou deux canaux
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
115...115 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
115...115 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
SIL conformément à IEC 61508
2
type de tension d'actionnement
AC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
115...115 V
avec pinces amovibles
Non
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
retardement du déclenchement
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114 mm
Preventa XPSAC - contrôleur - arrêt d'urgence - 115Vca