Schneider Electric - Preventa XPSBCE - module - commande bi-manuelle - 24Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
finition de la fonction de commutation des entrées - contact inverseur
avec entrée de démarrage - Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119043014
Réf. Sonepar
00002904301
Réf. Fournisseur
XPSBCE3110P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
finition de la fonction de commutation des entrées
contact inverseur
avec entrée de démarrage
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574
type III C
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Oui
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
78 mm
profondeur
120 mm
Preventa XPSBCE - module - commande bi-manuelle - 24Vca/cc