Schneider Electric - Preventa XPSCM - controleur - cellule photo-electrique simple faisceau - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110274134
Réf. Sonepar
00002027413
Réf. Fournisseur
XPSCM1144P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau c
SIL conformément à IEC 61508
1
type de tension d'actionnement
AC/DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Oui
avec boucle de retour
Non
retardement du déclenchement
0...60 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Non
largeur
45 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114 mm
Preventa XPSCM - contrôleur - cellule photo-électrique simple faisceau - 24Vcc
Les Atouts de l'article:
Ce module de sécurité répond aux exigences du niveau de performance PL c/Catégorie 2 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL1 conformément aux normes EN/IEC 61508 et EN/IEC 62061. Les normes respectées permettent de l'associé avec des détecteurs photoélectriques monofaisceau (testés périodiquement) et pour établir une barrière immatérielle de catégorie 2 conforme à la norme EN/IEC 61496, partie 1 et 2.