Schneider Electric - Preventa - Module securite extension , 24v ac-dc, co

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480649585

Réf. Sonepar

01887064958

Réf. Fournisseur

XPSECPE5130C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

appareil d'extension

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Non

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

45 mm

hauteur

111 mm

profondeur

114 mm

Preventa - Module securite extension , 24v ac-dc, co