Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module d'extension 8 entrees 2 sorties connecteur a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480748851
Réf. Sonepar
01887074885
Réf. Fournisseur
XPSMCMMX0802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
retardement du déclenchement
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm
Preventa XPSMCM - mod. extension 8 entrées 2 sorties connect. à vis - H99mmxL114,5mmXP22,5mm - IP20 - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection et dialogue de sécurité pour entrée TOR et actionneurs sécurité pour sortie log.