Schneider Electric - Preventa XPSU - module securite multifonctions - Cat1 - 1O-F - 24V - ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un canal
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489601560
Réf. Sonepar
01887960156
Réf. Fournisseur
XPSUAB11CC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
à un canal
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau c
SIL conformément à IEC 61508
1
type de tension d'actionnement
AC/DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
retardement du déclenchement
0...0 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
120 mm