Schneider Electric - Preventa XPSVN - module - detect. vitesse nulle - 230Vca pr alim. moteur >60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119010504
Réf. Sonepar
00002901050
Réf. Fournisseur
XPSVNE3742HSP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation
Non
fonction surveillance d'arrêt
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
avec pinces amovibles
Oui
évaluation des entrées
à deux canaux
fréquence de fonctionnement
60...500 Hz
avec boucle de retour
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
avec homologation BG BIA
Oui
avec homologation selon UL
Oui
largeur
45 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114 mm
Preventa XPSVN - module - détect. vitesse nulle - 230Vca pr alim. moteur >60Hz