Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plastiq - M18 L41mm non noyable Sn8mm analog 4?20mA - M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition de la fonction de commutation - autre
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 12...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119086431
Réf. Sonepar
01887908643
Réf. Fournisseur
XS4P18AB120M12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation
8 mm
finition de la fonction de commutation
autre
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
12...24 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
18 mm
longueur du capteur
41 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
fréquence de commutation
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques continus
TeSensors XS capteur inductif applicatif cylindrique plastique fileté M18 - L41mm - non noyable Sn8mm - 4?20mA - 2 fils DC 12-24V - connecteur M12 - IP 67 - UL, CSA, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact