Telemecanique Sensors France - DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NC 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 12...48 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119045865
Réf. Sonepar
01887904586
Réf. Fournisseur
XS630B1DBL2
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation
15 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
12...48 V
finition du raccordement électrique
câble radial
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
matériau du boîtier/corps
métal
type de tension
AC/DC
diamètre du capteur
30 mm
largeur du capteur
0 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
62 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
nickelé
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...48 V
fréquence de commutation
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques continus
DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NC 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M