Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 26x26x13mm noyable Sn10mm DC3-PNP NO - M12 déporté

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d’alimentation - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110140101

Réf. Sonepar

00002014010

Réf. Fournisseur

XS7E1A1PAL01M12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

10 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

Quader

tension d’alimentation

12...24 V

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC/DC

diamètre du capteur

0 mm

largeur du capteur

26 mm

hauteur du capteur

26 mm

longueur du capteur

13 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

fréquence de commutation

1000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus

TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 26x26x13mm - noyable Sn10mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-24V - câble 0,1m + connecteur M12 déporté - IP 67 - UL, CSA, CE, ECOLAB, C-Tick - détecteur de proximité