Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn20mm DC4-PNP NO+NC - PG13,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 20 mm
finition de la fonction de commutation - autre
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type de construction du boîtier - Quader
tension d’alimentation - 12...48 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119058230
Réf. Sonepar
01887905823
Réf. Fournisseur
XS8C4A1PCG13
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation
20 mm
finition de la fonction de commutation
autre
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type de construction du boîtier
Quader
tension d’alimentation
12...48 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
diamètre du capteur
0 mm
largeur du capteur
117 mm
hauteur du capteur
40 mm
longueur du capteur
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...48 V
fréquence de commutation
300 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques continus
TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn20mm - NO+NC - PNP - 4 fils DC 12-48V - SIL 2 - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC, CE, E2, TÜV - détecteur de proximité