Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 80x80x26mm noyable apprent Sn60mm DC3-PNP NO - M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 60 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d’alimentation - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110142815

Réf. Sonepar

00002014281

Réf. Fournisseur

XS8D1A1PAM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

60 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur

non plan

type de construction du boîtier

type de construction spécial

tension d’alimentation

12...24 V

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC/DC

diamètre du capteur

0 mm

largeur du capteur

80 mm

hauteur du capteur

80 mm

longueur du capteur

26 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

fréquence de commutation

150 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

TeSensors XS capteur inductif applicatif rectangulaire plastique 80x80x26mm - noyable & non noyable Sn60mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-24V - BP teach - connecteur M12 - IP 67 - UL, CSA, CE, ECOLAB - détecteur de proximité