Telemecanique Sensors France - XT capteur capacitif plastique - M30 L100mm non noyable Sn15mm AC2 NO/NC - BV PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 15 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
type de construction du boîtier - cylindre poli
tension d’alimentation - 24...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119053266
Réf. Sonepar
01887905326
Réf. Fournisseur
XT230A2MDB
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
distance de commutation
15 mm
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
type de construction du boîtier
cylindre poli
tension d’alimentation
24...240 V
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
finition du raccordement électrique
câble radial
diamètre du capteur
32 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
largeur du capteur
0 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
80 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
300 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
fréquence de commutation
15 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec affichage du statut
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
TeSensors XT capteur capacitif cylindrique plastique fileté M30 - L100mm - non noyable Sn15mm - NO ou NC programma - 2 fils AC 24-240V VAC & 24VDC - 1 entrée bornier vis & PE - IP 65 double isole - IEC 60947-5-2, CE - détecteur de proximité