Telemecanique Sensors France - OsiSense XUBT - dét. photoélectrique - réflex. - Sn 0..1,4mm - F ou O - M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • distance de commutation assignée - 1400 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119020961

Réf. Sonepar

00002902096

Réf. Fournisseur

XUBTSPSNM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP67K

distance de commutation assignée

1400 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

distance de détection max.

1400 mm

procédé de réglage

Teach-In

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC/DC

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur du capteur

0 mm

diamètre du capteur

18 mm

hauteur du capteur

0 mm

longueur du capteur

78 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

distance min. du réflecteur

5000 mm

température ambiante

0...55 °C

temps de réaction

500 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière rouge polarisée

spot lumineux

0 mm²

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non