Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 2
avec protection contre les rongeurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110345308
Réf. Sonepar
00002034530
Réf. Fournisseur
XUFN05321
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
type de conducteur
autre
nombre de fibres
2
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
gris
serre cable
Non
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
câble sans métal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Non
diamètre externe approx.
2.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25 mm
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
géométrie du câble
rond
poids
0.03 kg/km