Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 7m -O+F- câble 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
distance de commutation assignée - 7000 mm
courant de sortie max. - 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110161076
Réf. Sonepar
00002016107
Réf. Fournisseur
XUK1ARCNL2
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP65
distance de commutation assignée
7000 mm
courant de sortie max.
3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
distance de détection max.
10000 mm
procédé de réglage
autre
finition du raccordement électrique
câble radial
finition de la sortie de commutation
contact de relais
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
18 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
50 mm
longueur du capteur
50 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
distance min. du réflecteur
5000 mm
température ambiante
-25...55 °C
temps de réaction
25 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
20 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
0 nm
type de lumière
lumière infrarouge
spot lumineux
0 mm²
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflex - portée > 5?15m - sortie num 1F/O - 5 câbles - 2m - 24...240VCA/CC